pagina iniziale

SIEMENS - SIE4AM48425AJ100FA0 TRAFO MON 05KVA 230+-5% /110V IP00 - 4AM48425AJ100FA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE4AM48425AJ100FA0 TRAFO MON 05KVA 230+-5% /110V IP00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 420...420 V

  • Tensione secondaria 1 - 110...110 V

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza - no

  • Potenza apparente nominale - 500 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869901800

Codice prodotto

SIE4AM48425AJ100FA0

Cod. produttore

4AM48425AJ100FA0

Produttore

SIE

Tensione primaria 1:

420...420 V

Tensione secondaria 1:

110...110 V

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

no

Potenza apparente nominale:

500 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Eseguito come trasformatore di separazione:

no

Tensione primaria 2:

400...400 V

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Adatto per installazione in serie:

no

Tensione primaria 3:

380...380 V

Resistente a corto circuito:

no

Larghezza:

122 mm

Profondità:

134 mm

Altezza:

121 mm

Adatto per montaggio su scheda:

no

Nucleo anulare:

no

Materiale del conduttore:

Altro

Classe del materiale isolante secondo IEC 85:

B

Tensione di corto circuito relativa Uk:

4.46 %

trasformatore SITAS; fasi:1; Pn/Pn(S6)(kVA):0,5 /2; Upri(V):400+/-5%; Usec(V):110; Isec(A):4,55; F(Hz): 50 ... 60; gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0; TA/cl. di isolam:40 /B; IP00; collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta ; montaggio: con viti; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-Recognized< >trasformatore di comando< >trasformatore di isolamento< I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete. Potete così risolvere ogni caso applicativo in modo ottimale. I trasformatori di comando si contraddistinguono inoltre per la loro potenza di breve durata.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS