pagina iniziale

SIEMENS - SIE4AM48424TT100FA0 TRAFO MON 05KVA 230+/-5% /230 IP00 - 4AM48424TT100FA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE4AM48424TT100FA0 TRAFO MON 05KVA 230+/-5% /230 IP00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 242...242 V

  • Tensione secondaria 1 - 230...230 V

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza - no

  • Potenza apparente nominale - 500 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869901183

Codice prodotto

SIE4AM48424TT100FA0

Cod. produttore

4AM48424TT100FA0

Produttore

SIE

Tensione primaria 1:

242...242 V

Tensione secondaria 1:

230...230 V

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

no

Potenza apparente nominale:

500 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Eseguito come trasformatore di separazione:

no

Tensione primaria 2:

230...230 V

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Adatto per installazione in serie:

no

Tensione primaria 3:

218...218 V

Resistente a corto circuito:

no

Larghezza:

0.122 mm

Profondità:

0.134 mm

Altezza:

0.121 mm

Adatto per montaggio su scheda:

no

Nucleo anulare:

no

Materiale del conduttore:

Altro

Classe del materiale isolante secondo IEC 85:

B

Tensione di corto circuito relativa Uk:

4.57 %

Potenza:

500 W

    Trasformatore SITAS

    Il Trasformatore SITAS è progettato per fornire una soluzione ottimale per vari casi applicativi grazie alle sue caratteristiche di trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento e di comando.

    Dettagli tecnici:

    • Fasi: 1
    • PN/PN (S6) (kVA): 0,5 / 2
    • Upri (V): 230 +/- 5 %
    • Usec (V): 230
    • Isec (A): 2,17
    • F (Hz): 50 ... 60
    • Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 / 0
    • Classe TA/ISO: 40/B
    • IP: IP00
    • Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
    • Montaggio: viti
    • Standard: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-recognized<

    Vantaggi per i clienti:

    • Ideale per la risoluzione di ogni caso applicativo in modo ottimale.
    • Potenza di breve durata che consente prestazioni elevate.
    • Versatilità in diverse applicazioni grazie allesue numerose caratteristiche specialistiche.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS