SIEMENS - SIE4AM48424TN000EA0 TRAFO MON 05KVA 230+-5% /24V IP00 - 4AM48424TN000EA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 242...242 V
Tensione secondaria 1 - 24...24 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza - no
Potenza apparente nominale - 500 VA
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
4001869901381
Codice prodotto
SIE4AM48424TN000EA0
Cod. produttore
4AM48424TN000EA0
Produttore
SIE
Tensione primaria 1:
242...242 V
Tensione secondaria 1:
24...24 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
no
Potenza apparente nominale:
500 VA
Grado di protezione (IP):
IP00
Eseguito come trasformatore di separazione:
no
Tensione primaria 2:
230...230 V
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
no
Adatto per installazione in serie:
no
Tensione primaria 3:
218...218 V
Resistente a corto circuito:
no
Larghezza:
122 mm
Profondità:
134 mm
Altezza:
121 mm
Adatto per montaggio su scheda:
no
Nucleo anulare:
no
Materiale del conduttore:
Altro
Classe del materiale isolante secondo IEC 85:
B
Tensione di corto circuito relativa Uk:
3.8 %
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


