pagina iniziale

SIEMENS - SIE4AM46428ED400FA0 TRAFO MON 04KVA 230-600/2X115V IP00 - 4AM46428ED400FA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 600...600 V

  • Tensione secondaria 1 - 230...230 V

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza - no

  • Potenza apparente nominale - 400 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869905204

Codice prodotto

SIE4AM46428ED400FA0

Cod. produttore

4AM46428ED400FA0

Produttore

SIE

Tensione primaria 1:

600...600 V

Tensione secondaria 1:

230...230 V

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

no

Potenza apparente nominale:

400 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Eseguito come trasformatore di separazione:

no

Tensione primaria 2:

575...575 V

Tensione secondaria 2:

115...115 V

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Adatto per installazione in serie:

no

Tensione primaria 10:

400...400 V

Tensione primaria 3:

550...550 V

Tensione primaria 4:

525...525 V

Larghezza:

0.122 mm

Tensione primaria 5:

500...500 V

Tensione primaria 9:

415...415 V

Profondità:

0.114 mm

Tensione primaria 6:

480...480 V

Altezza:

0.121 mm

Tensione primaria 7:

460...460 V

Adatto per montaggio su scheda:

no

Tensione primaria 8:

440...440 V

Materiale del conduttore:

Altro

Classe del materiale isolante secondo IEC 85:

B

Tensione di corto circuito relativa Uk:

7.04 %

Potenza:

400 W

    Trasformatore SITAS

    I trasformatori SITAS sono progettati per fornire soluzioni ottimali in vari casi applicativi, unendo le caratteristiche di trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento e di comando.

    Dettagli tecnici:

    • Fasi: 1
    • PN/PN (S6) (kVA): 0,4 / 1,44
    • Upri (V): 600-575-550-525-500-480-460-440-415-400-240-230
    • Usec (V): 2 x 115
    • Isec (A): 1,74 ... 3,5
    • F (Hz): 50 ... 60
    • Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 / 0
    • Classe TA/ISO: 40/B
    • IP: IP00
    • Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
    • Collegamento; montaggio: viti
    • Normativa: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-recognized

    Vantaggi per i clienti:

    • Versatilità: In grado di risolvere ogni caso applicativo in modo ottimale.
    • Affidabilità: Progettato per garantire potenza di breve durata.
    • Facilità di installazione: Collegamenti semplici tramite morsetti e viti.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS