pagina iniziale

SIEMENS - SIE4AM46428DD400FA0 TRAFO MON 04/1,44KVA - 4AM46428DD400FA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE4AM46428DD400FA0 TRAFO MON 04/1,44KVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 550...550 V

  • Tensione secondaria 1 - 230...230 V

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza - no

  • Potenza apparente nominale - 400 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869904771

Codice prodotto

SIE4AM46428DD400FA0

Cod. produttore

4AM46428DD400FA0

Produttore

SIE

Tensione primaria 1:

550...550 V

Tensione secondaria 1:

230...230 V

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

no

Potenza apparente nominale:

400 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Eseguito come trasformatore di separazione:

no

Tensione primaria 2:

525...525 V

Tensione secondaria 2:

115...115 V

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Adatto per installazione in serie:

no

Tensione primaria 10:

230...230 V

Tensione primaria 3:

500...500 V

Resistente a corto circuito:

no

Tensione primaria 4:

480...480 V

Larghezza:

0.122 mm

Tensione primaria 5:

460...460 V

Tensione primaria 9:

380...380 V

Tensione secondaria 3:

-99999...-99999 V

Profondità:

0.114 mm

Tensione primaria 6:

440...440 V

Altezza:

0.121 mm

Tensione primaria 7:

415...415 V

Adatto per montaggio su scheda:

no

Tensione primaria 8:

400...400 V

Tensione secondaria 8:

-99999...-99999 V

Nucleo anulare:

no

Materiale del conduttore:

Altro

Tensione secondaria 4:

-99999...-99999 V

Tensione secondaria 5:

-99999...-99999 V

Tensione secondaria 6:

-99999...-99999 V

Tensione secondaria 7:

-99999...-99999 V

Tensione secondaria 9:

-99999...-99999 V

Tensione secondaria 10:

-99999...-99999 V

Classe del materiale isolante secondo IEC 85:

B

Tensione di corto circuito relativa Uk:

4.4 %

Potenza:

400 W

    Trasformatore SITAS

    I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete, offrendo una soluzione ottimale per ogni caso applicativo.

    Dettagli tecnici:

    • Fasi: 1
    • PN/PN (S6) (kVA): 0,4 /1,44
    • Upri (V): 550-525-500-480-460-440-415-400-380-230-208
    • Usec (V): 2 x 115
    • Isec (A): 1,74 ... 3,48
    • F (Hz): 50 ... 60
    • Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0
    • Classe TA/ISO: 40/B
    • IP00
    • Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
    • Montaggio: viti
    • Normative: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-recognized<

    Vantaggi per i clienti:

    • Potenza di breve durata per applicazioni con esigenze temporanee elevate.
    • Versatilità per diverse applicazioni grazie alle funzioni di isolamento e comando.
    • Sicurezza avanzata per l'uso monofase.
    • Facile installazione e collegamento grazie ai morsetti a vite.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS