SIEMENS - SIE4AM46424TN000EB0 TRANS SITAS PH:1 PN/PN(S6)(KVA):0,4 /1,4 - 4AM46424TN000EB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 242...242 V
Tensione secondaria 1 - 24...24 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza - no
Potenza apparente nominale - 400 VA
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
4001869908489
Codice prodotto
SIE4AM46424TN000EB0
Cod. produttore
4AM46424TN000EB0
Produttore
SIE
Tensione primaria 1:
242...242 V
Tensione secondaria 1:
24...24 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
no
Potenza apparente nominale:
400 VA
Grado di protezione (IP):
IP00
Eseguito come trasformatore di separazione:
no
Tensione primaria 2:
230...230 V
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
no
Adatto per installazione in serie:
no
Tensione primaria 3:
218...218 V
Larghezza:
122 mm
Profondità:
114 mm
Altezza:
121 mm
Adatto per montaggio su scheda:
no
Materiale del conduttore:
Altro
Classe del materiale isolante secondo IEC 85:
B
Tensione di corto circuito relativa Uk:
4.4 %
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


