SIEMENS - SIE4AM46424TJ100FA0 TRAFO MON 04KVA 230+-5% /110V IP00 - 4AM46424TJ100FA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 242...242 V
Tensione secondaria 1 - 110...110 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza - no
Potenza apparente nominale - 400 VA
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
4001869900971
Codice prodotto
SIE4AM46424TJ100FA0
Cod. produttore
4AM46424TJ100FA0
Produttore
SIE
Tensione primaria 1:
242...242 V
Tensione secondaria 1:
110...110 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
no
Potenza apparente nominale:
400 VA
Grado di protezione (IP):
IP00
Eseguito come trasformatore di separazione:
no
Tensione primaria 2:
230...230 V
Tensione secondaria 2:
-99999...-99999 V
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
no
Adatto per installazione in serie:
no
Tensione primaria 10:
-99999...-99999 V
Tensione primaria 3:
218...218 V
Resistente a corto circuito:
no
Tensione primaria 4:
-99999...-99999 V
Larghezza:
0.122 mm
Tensione primaria 5:
-99999...-99999 V
Tensione primaria 9:
-99999...-99999 V
Tensione secondaria 3:
-99999...-99999 V
Profondità:
0.114 mm
Tensione primaria 6:
-99999...-99999 V
Altezza:
0.121 mm
Tensione primaria 7:
-99999...-99999 V
Adatto per montaggio su scheda:
no
Tensione primaria 8:
-99999...-99999 V
Tensione secondaria 8:
-99999...-99999 V
Nucleo anulare:
no
Materiale del conduttore:
Altro
Tensione secondaria 4:
-99999...-99999 V
Tensione secondaria 5:
-99999...-99999 V
Tensione secondaria 6:
-99999...-99999 V
Tensione secondaria 7:
-99999...-99999 V
Tensione secondaria 10:
-99999...-99999 V
Classe del materiale isolante secondo IEC 85:
B
Tensione di corto circuito relativa Uk:
4.4 %
Potenza:
400 W
- Fasi: 1
- PN/PN (S6) (kVA): 0,4 / 1,44
- Upri (V): 230 +/- 5 %
- Usec (V): 110
- Isec (A): 3,64
- F (Hz): 50 ... 60
- Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 / 0
- Classe TA/ISO: 40/B
- IP00
- Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
- Collegamento; montaggio: viti
- Normative: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-recognized
- Versatilità: Risolve ogni caso applicativo in modo ottimale.
- Potenza di breve durata: Ideale per applicazioni che richiedono picchi di potenza.
- Sicurezza garantita: Caratteristiche di isolamento e sicurezza per un uso affidabile.
Trasformatore SITAS
I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete, consentendo soluzioni ottimali per ogni caso applicativo.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


