SIEMENS - SIE4AM43425AN000EA0 TRAFO MON 0315KVA 400+-5% /24V IP00 - 4AM43425AN000EA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 420...420 V
Tensione secondaria 1 - 24...24 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza - no
Potenza apparente nominale - 315 VA
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
4001869902180
Codice prodotto
SIE4AM43425AN000EA0
Cod. produttore
4AM43425AN000EA0
Produttore
SIE
Tensione primaria 1:
420...420 V
Tensione secondaria 1:
24...24 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
no
Potenza apparente nominale:
315 VA
Grado di protezione (IP):
IP00
Eseguito come trasformatore di separazione:
no
Tensione primaria 2:
400...400 V
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
no
Adatto per installazione in serie:
no
Tensione primaria 10:
0...0 V
Tensione primaria 3:
380...380 V
Resistente a corto circuito:
no
Larghezza:
107 mm
Tensione primaria 5:
0...0 V
Tensione primaria 9:
0...0 V
Profondità:
120 mm
Tensione primaria 6:
0...0 V
Altezza:
111 mm
Tensione primaria 7:
0...0 V
Adatto per montaggio su scheda:
no
Tensione primaria 8:
0...0 V
Tensione secondaria 8:
0...0 V
Nucleo anulare:
no
Materiale del conduttore:
Altro
Tensione secondaria 4:
0...0 V
Tensione secondaria 5:
0...0 V
Tensione secondaria 6:
0...0 V
Tensione secondaria 7:
0...0 V
Tensione secondaria 9:
0...0 V
Tensione secondaria 10:
0...0 V
Classe del materiale isolante secondo IEC 85:
B
Tensione di corto circuito relativa Uk:
5.93 %
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS