SIEMENS - SIE4AM43424TN000EA0 TRAFO MON 0315KVA 230+-5% /24V IP00 - 4AM43424TN000EA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 242...242 V
Tensione secondaria 1 - 24...24 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza - no
Potenza apparente nominale - 315 VA
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
4001869901367
Codice prodotto
SIE4AM43424TN000EA0
Cod. produttore
4AM43424TN000EA0
Produttore
SIE
Tensione primaria 1:
242...242 V
Tensione secondaria 1:
24...24 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
no
Potenza apparente nominale:
315 VA
Grado di protezione (IP):
IP00
Eseguito come trasformatore di separazione:
no
Tensione primaria 2:
230...230 V
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
no
Adatto per installazione in serie:
no
Tensione primaria 3:
218...218 V
Resistente a corto circuito:
no
Larghezza:
107 mm
Profondità:
120 mm
Altezza:
111 mm
Adatto per montaggio su scheda:
no
Nucleo anulare:
no
Materiale del conduttore:
Altro
Classe del materiale isolante secondo IEC 85:
B
Tensione di corto circuito relativa Uk:
6.08 %
Trasformatore SITAS
Il trasformatore SITAS è progettato per soddisfare le esigenze di applicazioni di sicurezza e comando in vari ambienti.
Dettagli tecnici:
- Fasi: 1
- Pn/Pn(S6)(kVA): 0,315 / 1,12
- Upri(V): 230+/-5%
- Usec(V): 24
- Isec(A): 13,1
- F(Hz): 50 ... 60
- Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 / 0
- TA/cl. di isolam: 40 / B
- IP00
- Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
- Montaggio: con viti
- Normativa: EN 61558-2-2, -2-6 >UL/CSA-Recognized<
- Tipo: trasformatore di comando, trasformatore di sicurezza
Vantaggiper il cliente:
- I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete.
- Potete così risolvere ogni caso applicativo in modo ottimale.
- I trasformatori di comando si contraddistinguono inoltre per la loro potenza di breve durata.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


