SIEMENS - SIE4AM43424TJ100FA0 TRAFO MON 0315KVA 230+-5% /110V IP00 - 4AM43424TJ100FA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 242...242 V
Tensione secondaria 1 - 110...110 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza - no
Potenza apparente nominale - 315 VA
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
4001869900964
Codice prodotto
SIE4AM43424TJ100FA0
Cod. produttore
4AM43424TJ100FA0
Produttore
SIE
Tensione primaria 1:
242...242 V
Tensione secondaria 1:
110...110 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
no
Potenza apparente nominale:
315 VA
Grado di protezione (IP):
IP00
Eseguito come trasformatore di separazione:
no
Tensione primaria 2:
230...230 V
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
no
Adatto per installazione in serie:
no
Tensione primaria 3:
218...218 V
Resistente a corto circuito:
no
Larghezza:
107 mm
Profondità:
120 mm
Altezza:
111 mm
Adatto per montaggio su scheda:
no
Nucleo anulare:
no
Materiale del conduttore:
Altro
Classe del materiale isolante secondo IEC 85:
B
Tensione di corto circuito relativa Uk:
5.93 %
Trasformatore SITAS
I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete.
Dettagli tecnici:
- fasi: 1
- Pn/Pn(S6)(kVA): 0,315 / 1,12
- Upri(V): 230+/-5%
- Usec(V): 110
- Isec(A): 2,86
- F(Hz): 50 ... 60
- gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 / 0
- TA/cl. di isolam: 40 / B
- IP00
- collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
- montaggio: con viti
- standard: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-Recognized<
Vantaggi per il cliente:
- Trasformatore dicomando
- Trasformatore di isolamento
- Potenza di breve durata
- Ottimizzazione per ogni caso applicativo
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


