pagina iniziale

SIEMENS - SIE4AM40428DD400FA0 TRAFO MON 025KVA 208-550/2X115V IP00 - 4AM40428DD400FA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE4AM40428DD400FA0 TRAFO MON 025KVA 208-550/2X115V IP00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 550...550 V

  • Tensione secondaria 1 - 230...230 V

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza - no

  • Potenza apparente nominale - 250 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869904757

Codice prodotto

SIE4AM40428DD400FA0

Cod. produttore

4AM40428DD400FA0

Produttore

SIE

Tensione primaria 1:

550...550 V

Tensione secondaria 1:

230...230 V

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

no

Potenza apparente nominale:

250 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Eseguito come trasformatore di separazione:

no

Tensione primaria 2:

525...525 V

Tensione secondaria 2:

115...115 V

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Adatto per installazione in serie:

no

Tensione primaria 10:

230...230 V

Tensione primaria 3:

500...500 V

Resistente a corto circuito:

no

Tensione primaria 4:

480...480 V

Larghezza:

98 mm

Tensione primaria 5:

460...460 V

Tensione primaria 9:

380...380 V

Tensione secondaria 3:

-99999...-99999 V

Profondità:

118 mm

Tensione primaria 6:

440...440 V

Altezza:

106 mm

Tensione primaria 7:

415...415 V

Adatto per montaggio su scheda:

no

Tensione primaria 8:

400...400 V

Nucleo anulare:

no

Materiale del conduttore:

Altro

Tensione secondaria 4:

-99999...-99999 V

Tensione secondaria 5:

-99999...-99999 V

Tensione secondaria 6:

-99999...-99999 V

Tensione secondaria 7:

-99999...-99999 V

Tensione secondaria 9:

-99999...-99999 V

Tensione secondaria 10:

-99999...-99999 V

Classe del materiale isolante secondo IEC 85:

B

Tensione di corto circuito relativa Uk:

5.4 %

Trasformatore SITAS

I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete.

Dettagli tecnici:

  • Fasi: 1
  • Pn/Pn(S6)(kVA): 0,25 / 0,85
  • Upri(V): 550-525-500-480-460-440-415-400-380-230-208
  • Usec(V): 2x115
  • Isec(A): 1,087-2,174
  • F(Hz): 50 ... 60
  • Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0
  • TA/cl. di isolam: 40 /B
  • IP00
  • Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
  • Montaggio: con viti / guida DIN
  • EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-Recognized<
  • Trasformatore di comando
  • Trasformatore di isolamento

Vantaggi per il cliente:

  • Potete così risolvere ogni caso applicativo in modo ottimale.
  • I trasformatori di comando si contraddistinguono inoltre per la loro potenza di breve durata.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS