pagina iniziale

SIEMENS - SIE4AM40425AN000EA0 TRANSFORMER SITAS PHASES:1, - 4AM40425AN000EA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE4AM40425AN000EA0 TRANSFORMER SITAS PHASES:1,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 420...420 V

  • Tensione secondaria 1 - 24...24 V

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza - no

  • Potenza apparente nominale - 250 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869902173

Codice prodotto

SIE4AM40425AN000EA0

Cod. produttore

4AM40425AN000EA0

Produttore

SIE

Tensione primaria 1:

420...420 V

Tensione secondaria 1:

24...24 V

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

no

Potenza apparente nominale:

250 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Eseguito come trasformatore di separazione:

no

Tensione primaria 2:

400...400 V

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Adatto per installazione in serie:

no

Tensione primaria 10:

0...0 V

Tensione primaria 3:

380...380 V

Resistente a corto circuito:

no

Larghezza:

0.098 mm

Tensione primaria 5:

0...0 V

Tensione primaria 9:

0...0 V

Profondità:

0.118 mm

Tensione primaria 6:

0...0 V

Altezza:

0.106 mm

Tensione primaria 7:

0...0 V

Adatto per montaggio su scheda:

no

Tensione primaria 8:

0...0 V

Tensione secondaria 8:

0...0 V

Nucleo anulare:

no

Materiale del conduttore:

Altro

Tensione secondaria 4:

0...0 V

Tensione secondaria 5:

0...0 V

Tensione secondaria 6:

0...0 V

Tensione secondaria 7:

0...0 V

Tensione secondaria 9:

0...0 V

Tensione secondaria 10:

0...0 V

Classe del materiale isolante secondo IEC 85:

B

Tensione di corto circuito relativa Uk:

6.52 %

Potenza:

250 W

    Trasformatore SITAS

    Il Trasformatore SITAS è progettato per risolvere ogni caso applicativo in modo ottimale, riunendo le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete.

    Dettagli tecnici:

    • Fasi: 1
    • PN/PN (S6) (kVA): 0,25 / 0,85
    • Upri (V): 400 +/- 5 %
    • Usec (V): 24
    • I sec (A): 10,4
    • F (Hz): 50 ... 60
    • Gruppo di collegamento/avvolgimento dischermatura: II0 / 0
    • Classe TA/ISO: 40/B
    • IP00
    • Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
    • Montaggio: viti / guida DIN
    • Conforme a EN 61558-2-2, -2-6
    • UL/CSA-recognized

    Vantaggi per i clienti:

    • Trasformatore di comando per una potenza di breve durata.
    • Ottimizzazione per ogni caso applicativo grazie alla versatilità del prodotto.
    • Facilità di collegamento e montaggio grazie a morsetti a vite e guida DIN.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS