pagina iniziale

SIEMENS - SIE4AM40424TT100FA0 TRAFO MON 025KVA 230+-5% /230V IP00 - 4AM40424TT100FA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 242...242 V

  • Tensione secondaria 1 - 230...230 V

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza - no

  • Potenza apparente nominale - 250 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869901152

Codice prodotto

SIE4AM40424TT100FA0

Cod. produttore

4AM40424TT100FA0

Produttore

SIE

Tensione primaria 1:

242...242 V

Tensione secondaria 1:

230...230 V

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

no

Potenza apparente nominale:

250 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Eseguito come trasformatore di separazione:

no

Tensione primaria 2:

230...230 V

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Adatto per installazione in serie:

no

Tensione primaria 3:

218...218 V

Larghezza:

0.098 mm

Profondità:

0.118 mm

Altezza:

0.106 mm

Adatto per montaggio su scheda:

no

Materiale del conduttore:

Altro

Classe del materiale isolante secondo IEC 85:

B

Tensione di corto circuito relativa Uk:

5.4 %

Potenza:

250 W

    Trasformatore SITAS

    I trasformatori SITAS offrono una soluzione ideale per applicazioni di sicurezza, isolamento e comando, garantendo una potenza di breve durata.

    Dettagli tecnici:

    • Fasi: 1
    • PN/PN (S6) (kVA): 0,25 /0,85
    • Upri (V): 230+/-5 %
    • Usec (V): 230
    • Isec (A): 1,09
    • F (Hz): 50 ... 60
    • Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0
    • Classe TA/ISO: 40/B
    • IP00
    • Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
    • Collegamento; montaggio: viti / guida DIN
    • Normative: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-recognized

    Vantaggi per i clienti:

    • Soluzione ideale per vari casi applicativi, garantendo sicurezza e isolamento.
    • Potenziamento delle applicazioni grazie alla potenza di breve durata.
    • Compatibilità con numerose normative, assicurando qualità e affidabilità nel servizio.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS