SIEMENS - SIE4AM40424TN000EA0 TRAFO MON 025KVA 230+-5% /24V IP00 - 4AM40424TN000EA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 242...242 V
Tensione secondaria 1 - 24...24 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza - no
Potenza apparente nominale - 250 VA
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
4001869901350
Codice prodotto
SIE4AM40424TN000EA0
Cod. produttore
4AM40424TN000EA0
Produttore
SIE
Tensione primaria 1:
242...242 V
Tensione secondaria 1:
24...24 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
no
Potenza apparente nominale:
250 VA
Grado di protezione (IP):
IP00
Eseguito come trasformatore di separazione:
no
Tensione primaria 2:
230...230 V
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
no
Adatto per installazione in serie:
no
Tensione primaria 3:
218...218 V
Resistente a corto circuito:
no
Larghezza:
0.098 mm
Profondità:
0.118 mm
Altezza:
0.106 mm
Adatto per montaggio su scheda:
no
Nucleo anulare:
no
Materiale del conduttore:
Altro
Classe del materiale isolante secondo IEC 85:
B
Tensione di corto circuito relativa Uk:
6.36 %
Potenza:
250 W
- Fasi: 1
- PN/PN (S6) (kVA): 0,25 / 0,85
- Upri (V): 230+/-5 %
- Usec (V): 24
- I sec (A): 10,4
- F (Hz): 50 ... 60
- Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0/0
- Classe TA/ISO: 40/B
- IP00
- Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
- Montaggio: viti / guida DIN
- Standard: EN 61558-2-2, -2-6 >UL/CSA-recognized
- Versatilità: Raccoglie tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, consentendo di affrontare diversi casi applicativi.
- Affidabilità: Ideale per applicazioni di comando e sicurezza grazie alla sua progettazione robusta.
- Utilizzo semplice: Facile da installare grazie a morsetti a vite e opzioni di montaggio su guida DIN.
- Prestazioni elevate: Potenza di breve durata per soddisfare leesigenze di utilizzo intensivo.
Trasformatore SITAS
Il Trasformatore SITAS è progettato per offrire una soluzione ottimale in applicazioni di comando e sicurezza, combinando caratteristiche di trasformatori monofase e di isolamento.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


