SIEMENS - SIE4AM38428DN000EA0 TRAFO MON 0,16KVA 202-550/24V IP00 - 4AM38428DN000EA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 550...550 V
Tensione secondaria 1 - 24...24 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza - no
Potenza apparente nominale - 160 VA
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
4001869904641
Codice prodotto
SIE4AM38428DN000EA0
Cod. produttore
4AM38428DN000EA0
Produttore
SIE
Tensione primaria 1:
550...550 V
Tensione secondaria 1:
24...24 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
no
Potenza apparente nominale:
160 VA
Grado di protezione (IP):
IP00
Eseguito come trasformatore di separazione:
no
Tensione primaria 2:
525...525 V
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
no
Adatto per installazione in serie:
no
Tensione primaria 10:
230...230 V
Tensione primaria 3:
500...500 V
Resistente a corto circuito:
no
Tensione primaria 4:
480...480 V
Larghezza:
98 mm
Tensione primaria 5:
460...460 V
Tensione primaria 9:
380...380 V
Profondità:
104 mm
Tensione primaria 6:
440...440 V
Altezza:
106 mm
Tensione primaria 7:
415...415 V
Adatto per montaggio su scheda:
no
Tensione primaria 8:
400...400 V
Nucleo anulare:
no
Materiale del conduttore:
Altro
Classe del materiale isolante secondo IEC 85:
B
Tensione di corto circuito relativa Uk:
9.15 %
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


