SIEMENS - SIE4AM38425FT100FA0 TRAFO MON 0,16KVA 500+-5% /230V IP00 - 4AM38425FT100FA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 525...525 V
Tensione secondaria 1 - 230...230 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza - no
Potenza apparente nominale - 160 VA
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
4001869903996
Codice prodotto
SIE4AM38425FT100FA0
Cod. produttore
4AM38425FT100FA0
Produttore
SIE
Tensione primaria 1:
525...525 V
Tensione secondaria 1:
230...230 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
no
Potenza apparente nominale:
160 VA
Grado di protezione (IP):
IP00
Eseguito come trasformatore di separazione:
no
Tensione primaria 2:
500...500 V
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
no
Adatto per installazione in serie:
no
Tensione primaria 3:
475...475 V
Larghezza:
0.098 mm
Profondità:
0.104 mm
Altezza:
0.106 mm
Adatto per montaggio su scheda:
no
Materiale del conduttore:
Altro
Classe del materiale isolante secondo IEC 85:
B
Tensione di corto circuito relativa Uk:
7.7 %
Potenza:
160 W
- Fasi: 1
- PN/PN (S6) (kVA): 0,16 / 0,49
- Upri (V): 500 +/- 5 %
- Usec (V): 230
- Isec (A): 0,7
- F (Hz): 50 ... 60
- Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0
- Classe TA/ISO: 40/B
- IP00
- Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
- Montaggio: viti / guida DIN
- Normative: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-recognized<
- Versatilità: Adatto a diversi casi applicativi.
- Potenza di breve durata: Eccellente per applicazioni che richiedono alta potenza temporanea.
- Caratteristiche di sicurezza elevate con design monofase.
Trasformatore SITAS
Il Trasformatore SITAS è progettato per risolvere vari casi applicativi in modo ottimale, unendo le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento e di comando.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


