pagina iniziale

SIEMENS - SIE4AM38424TN000EA1 TRAFO MON 0,165KVA 230+-5%/24V IP00 - 4AM38424TN000EA1

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE4AM38424TN000EA1 TRAFO MON 0,165KVA 230+-5%/24V IP00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 242...242 V

  • Tensione secondaria 1 - 24...24 V

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza - no

  • Potenza apparente nominale - 160 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869906300

Codice prodotto

SIE4AM38424TN000EA1

Cod. produttore

4AM38424TN000EA1

Produttore

SIE

Tensione primaria 1:

242...242 V

Tensione secondaria 1:

24...24 V

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

no

Potenza apparente nominale:

160 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Eseguito come trasformatore di separazione:

no

Tensione primaria 2:

230...230 V

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Adatto per installazione in serie:

no

Tensione primaria 3:

218...218 V

Resistente a corto circuito:

no

Larghezza:

0.098 mm

Profondità:

0.104 mm

Altezza:

0.106 mm

Adatto per montaggio su scheda:

no

Nucleo anulare:

no

Materiale del conduttore:

Altro

Classe del materiale isolante secondo IEC 85:

B

Tensione di corto circuito relativa Uk:

7.7 %

Potenza:

160 W

    Trasformatore SITAS

    I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete, risolvendo ogni caso applicativo in modo ottimale.

    Dettagli tecnici:

    • Fasi: 1
    • PN/PN (S6) (kVA): 0,16 / 0,49
    • Upri (V): 230 +/- 5 %
    • Usec (V): 24
    • Isec (A): 6,67
    • F (Hz): 50 ... 60
    • Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 / 0
    • Classe TA/ISO: 40/B
    • IP: 00
    • Collegamento: cage-clamp
    • Montaggio: viti / guida DIN
    • Normative: EN 61558-2-2, -2-6 >UL/CSA-recognized<

    Benefici per i clienti:

    • Ottimizzazione di ogni caso applicativo grazie alla versatilità dei trasformatori.
    • Potenza di breve durata per garantire performance elevate in situazioni critiche.
    • Design composto che integra diverse funzionalità in un'unica soluzione.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS