pagina iniziale

SIEMENS - SIE4AM38424TJ100FA0 TRAFO MON 0,16KVA 230+-5%/110V IP00 - 4AM38424TJ100FA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE4AM38424TJ100FA0 TRAFO MON 0,16KVA 230+-5%/110V IP00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 242...242 V

  • Tensione secondaria 1 - 110...110 V

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza - no

  • Potenza apparente nominale - 160 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869900940

Codice prodotto

SIE4AM38424TJ100FA0

Cod. produttore

4AM38424TJ100FA0

Produttore

SIE

Tensione primaria 1:

242...242 V

Tensione secondaria 1:

110...110 V

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

no

Potenza apparente nominale:

160 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Eseguito come trasformatore di separazione:

no

Tensione primaria 2:

230...230 V

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Adatto per installazione in serie:

no

Tensione primaria 3:

218...218 V

Larghezza:

98 mm

Profondità:

104 mm

Altezza:

106 mm

Adatto per montaggio su scheda:

no

Materiale del conduttore:

Altro

Classe del materiale isolante secondo IEC 85:

B

Tensione di corto circuito relativa Uk:

7.7 %

Trasformatore SITAS

I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete.

Dettagli tecnici:

  • Fasi: 1
  • Pn/Pn(S6)(kVA): 0,16 / 0,49
  • Upri(V): 230 +/- 5%
  • Usec(V): 110
  • Isec(A): 1,45
  • F(Hz): 50 ... 60
  • Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 / 0
  • TA/cl. di isolam: 40 / B
  • IP00
  • Collegamento: morsetti a vite / attacchi a spina piatta
  • Montaggio: con viti / guida DIN
  • EN 61558-2-1 -2-2, -2-4 >UL/CSA-Recognized

Vantaggi per il cliente:

  • Trasformatoredi comando
  • Trasformatore di isolamento
  • Potete così risolvere ogni caso applicativo in modo ottimale
  • I trasformatori di comando si contraddistinguono inoltre per la loro potenza di breve durata

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS