SIEMENS - SIE4AM34425AT100FA0 TRAFO MON 01KVA 400+-5%/ 230V IP00 - 4AM34425AT100FA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 420...420 V
Tensione secondaria 1 - 230...230 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza - no
Potenza apparente nominale - 100 VA
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
4001869901954
Codice prodotto
SIE4AM34425AT100FA0
Cod. produttore
4AM34425AT100FA0
Produttore
SIE
Tensione primaria 1:
420...420 V
Tensione secondaria 1:
230...230 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
no
Potenza apparente nominale:
100 VA
Grado di protezione (IP):
IP00
Eseguito come trasformatore di separazione:
no
Tensione primaria 2:
400...400 V
Tensione secondaria 2:
-99999...-99999 V
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
no
Adatto per installazione in serie:
no
Tensione primaria 10:
-99999...-99999 V
Tensione primaria 3:
380...380 V
Resistente a corto circuito:
no
Tensione primaria 4:
-99999...-99999 V
Larghezza:
86 mm
Tensione primaria 5:
-99999...-99999 V
Tensione primaria 9:
-99999...-99999 V
Tensione secondaria 3:
-99999...-99999 V
Profondità:
102 mm
Tensione primaria 6:
-99999...-99999 V
Altezza:
98 mm
Tensione primaria 7:
-99999...-99999 V
Adatto per montaggio su scheda:
no
Tensione primaria 8:
-99999...-99999 V
Tensione secondaria 8:
-99999...-99999 V
Nucleo anulare:
no
Materiale del conduttore:
Altro
Tensione secondaria 5:
-99999...-99999 V
Tensione secondaria 6:
-99999...-99999 V
Tensione secondaria 7:
-99999...-99999 V
Tensione secondaria 9:
-99999...-99999 V
Tensione secondaria 10:
-99999...-99999 V
Classe del materiale isolante secondo IEC 85:
B
Tensione di corto circuito relativa Uk:
8.28 %
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


