pagina iniziale

SIEMENS - SIE4AM34425AN000EA0 TRAFO MON 01KVA 400+-5%/24V IP00 - 4AM34425AN000EA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE4AM34425AN000EA0 TRAFO MON 01KVA 400+-5%/24V IP00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 420...420 V

  • Tensione secondaria 1 - 24...24 V

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza - no

  • Potenza apparente nominale - 100 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869902159

Codice prodotto

SIE4AM34425AN000EA0

Cod. produttore

4AM34425AN000EA0

Produttore

SIE

Tensione primaria 1:

420...420 V

Tensione secondaria 1:

24...24 V

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

no

Potenza apparente nominale:

100 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Eseguito come trasformatore di separazione:

no

Tensione primaria 2:

400...400 V

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Adatto per installazione in serie:

no

Tensione primaria 3:

380...380 V

Resistente a corto circuito:

no

Larghezza:

0.086 mm

Profondità:

0.102 mm

Altezza:

0.098 mm

Adatto per montaggio su scheda:

no

Nucleo anulare:

no

Materiale del conduttore:

Altro

Classe del materiale isolante secondo IEC 85:

B

Tensione di corto circuito relativa Uk:

7.7 %

Potenza:

100 W

    Trasformatore SITAS

    Il Trasformatore SITAS è progettato per offrire prestazioni ottimali in applicazioni di comando e sicurezza con caratteristiche di isolamento.

    Dettagli tecnici:

    • Fasi: 1
    • PN/PN(S6) (kVA): 0,1 / 0,31
    • Upri (V): 400 +/- 5 %
    • Usec (V): 24
    • Isec (A): 4,17
    • F (Hz): 50 ... 60
    • Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 / 0
    • Classe TA/ISO: 40/B
    • IP: 00
    • Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
    • Montaggio: guida DIN EN 61558-2-2, -2-6 >UL/CSA-recognized<

    Vantaggi per i clienti:

    • Ottimizzazione in ogni caso applicativo grazie alle caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase.
    • Capacità di gestire potenza di breve durata, rendendolo ideale per applicazioni di comando.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS