pagina iniziale

SIEMENS - SIE4AM34424TV000EA0 TRAFO MON 01KVA 230+-5%/42V IP00 - 4AM34424TV000EA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE4AM34424TV000EA0 TRAFO MON 01KVA 230+-5%/42V IP00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 242...242 V

  • Tensione secondaria 1 - 42...42 V

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza - no

  • Potenza apparente nominale - 100 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869901633

Codice prodotto

SIE4AM34424TV000EA0

Cod. produttore

4AM34424TV000EA0

Produttore

SIE

Tensione primaria 1:

242...242 V

Tensione secondaria 1:

42...42 V

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

no

Potenza apparente nominale:

100 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Eseguito come trasformatore di separazione:

no

Tensione primaria 2:

230...230 V

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Adatto per installazione in serie:

no

Tensione primaria 3:

218...218 V

Larghezza:

0.086 mm

Profondità:

0.102 mm

Altezza:

0.098 mm

Adatto per montaggio su scheda:

no

Materiale del conduttore:

Altro

Classe del materiale isolante secondo IEC 85:

B

Tensione di corto circuito relativa Uk:

7.7 %

Potenza:

100 W

    Trasformatore SITAS

    I trasformatori 4AM uniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete.

    Dettagli tecnici:

    • Fasi: 1
    • PN/PN (S6) (kVA): 0,1 /0,31
    • Upri (V): 230+/-5 %
    • Usec (V): 42
    • Isec (A): 2,38
    • F (Hz): 50 ... 60
    • Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0
    • Classe TA/ISO: 40/B
    • IP00
    • Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
    • Collegamento; montaggio: viti / guida DIN
    • Certificazioni: EN 61558-2-2, -2-6 >UL/CSA-recognized<

    Vantaggi per i clienti:

    • Ottimizzazione di ogni caso applicativo.
    • Potenza di breve durata per applicazioni specifiche.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS