SIEMENS - SIE4AM34424TN000EA0 TRANSFORMER SITAS PHASES:1, - 4AM34424TN000EA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 242...242 V
Tensione secondaria 1 - 24...24 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza - no
Potenza apparente nominale - 100 VA
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
4001869901336
Codice prodotto
SIE4AM34424TN000EA0
Cod. produttore
4AM34424TN000EA0
Produttore
SIE
Tensione primaria 1:
242...242 V
Tensione secondaria 1:
24...24 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
no
Potenza apparente nominale:
100 VA
Grado di protezione (IP):
IP00
Eseguito come trasformatore di separazione:
no
Tensione primaria 2:
230...230 V
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
no
Adatto per installazione in serie:
no
Tensione primaria 3:
218...218 V
Resistente a corto circuito:
no
Larghezza:
0.086 mm
Profondità:
0.102 mm
Altezza:
0.098 mm
Adatto per montaggio su scheda:
no
Nucleo anulare:
no
Materiale del conduttore:
Altro
Classe del materiale isolante secondo IEC 85:
B
Tensione di corto circuito relativa Uk:
7.7 %
Potenza:
100 W
- Fasi: 1
- PN/PN (S6) (kVA): 0,1 / 0,31
- Upri (V): 230 +/- 5 %
- Usec (V): 24
- Isec (A): 4,17
- F (Hz): 50 ... 60
- Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 / 0
- Classe TA/ISO: 40/B
- IP00
- Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
- Montaggio: viti / guida DIN
- Normative: EN 61558-2-2, -2-6 >UL/CSA-recognized<
- Trasformatore di comando: ideale per applicazioni di controllo.
- Trasformatore di sicurezza: offre una protezione aggiuntiva in scenari critici.
- I trasformatori 4AMcombinano caratteristiche di sicurezza monofase e isolamento, adeguandosi a vari casi applicativi.
- Potenza di breve durata per garantire prestazioni elevate in situazioni di picco.
Trasformatore SITAS
Il Trasformatore SITAS è progettato per soddisfare le esigenze di trasformazione e isolamento in applicazioni monofase, offrendo prestazioni affidabili in condizioni di utilizzo diversificate.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


