SIEMENS - SIE4AM34424TJ100FA0 TRAFO MON 01KVA 230+-5%/110V IP00 - 4AM34424TJ100FA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 242...242 V
Tensione secondaria 1 - 110...110 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza - no
Potenza apparente nominale - 100 VA
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
4001869900933
Codice prodotto
SIE4AM34424TJ100FA0
Cod. produttore
4AM34424TJ100FA0
Produttore
SIE
Tensione primaria 1:
242...242 V
Tensione secondaria 1:
110...110 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
no
Potenza apparente nominale:
100 VA
Grado di protezione (IP):
IP00
Eseguito come trasformatore di separazione:
no
Tensione primaria 2:
230...230 V
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
no
Adatto per installazione in serie:
no
Tensione primaria 3:
218...218 V
Resistente a corto circuito:
no
Larghezza:
0.086 mm
Profondità:
0.102 mm
Altezza:
0.098 mm
Adatto per montaggio su scheda:
no
Nucleo anulare:
no
Materiale del conduttore:
Altro
Classe del materiale isolante secondo IEC 85:
B
Tensione di corto circuito relativa Uk:
7.7 %
Potenza:
100 W
- Fasi: 1
- PN/PN (S6) (kVA): 0,1 / 0,31
- Upri (V): 230 +/- 5 %
- Usec (V): 110
- Isec (A): 0,91
- F (Hz): 50 ... 60
- Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 / 0
- Classe TA/ISO: 40/B
- IP00
- Collegamento: morsetti a vite / attacchi a spina piatta
- Collegamento/montaggio: viti / guida DIN
- Normative: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-recognized
- Massima versatilità per risolvere ogni caso applicativo in modo ottimale.
- Potenza di breve durata, ideale per diverse applicazioni di comando.
- Design compatto che facilita ilmontaggio e la gestione.
Trasformatore SITAS
I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete, ottimizzando le applicazioni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


