pagina iniziale

SIEMENS - SIE4AM32425MT100FA0 TRAFO MON 0063KVA 690+-5% /230V IP00 - 4AM32425MT100FA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE4AM32425MT100FA0 TRAFO MON 0063KVA 690+-5% /230V IP00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 725...725 V

  • Tensione secondaria 1 - 230...230 V

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza - no

  • Potenza apparente nominale - 63 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869905600

Codice prodotto

SIE4AM32425MT100FA0

Cod. produttore

4AM32425MT100FA0

Produttore

SIE

Tensione primaria 1:

725...725 V

Tensione secondaria 1:

230...230 V

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

no

Potenza apparente nominale:

63 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Eseguito come trasformatore di separazione:

no

Tensione primaria 2:

690...690 V

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Adatto per installazione in serie:

no

Tensione primaria 3:

655...655 V

Larghezza:

0.086 mm

Profondità:

0.09 mm

Altezza:

0.098 mm

Adatto per montaggio su scheda:

no

Materiale del conduttore:

Altro

Classe del materiale isolante secondo IEC 85:

B

Tensione di corto circuito relativa Uk:

8.19 %

Potenza:

63 W

    Trasformatore SITAS

    I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete, consentendo di risolvere ogni caso applicativo in modo ottimale.

    Dettagli tecnici:

    • Fasi: 1
    • PN/PN (S6) (kVA): 0,063 /0,19
    • Upri (V): 690+/-5 %
    • Usec (V): 230
    • Isec (A): 0,274
    • F (Hz): 50 ... 60
    • Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0
    • Classe TA/ISO: 40/B
    • IP00
    • Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
    • Montaggio: viti / guida DIN
    • Normativa: EN 61558-2-2

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di utilizzo grazie alla versatilità nelle applicazioni.
    • Ideale per la potenza di breve durata.
    • Affidabilità e sicurezza nelle operazioni elettriche.
    • Design compatto per un facile montaggio e integrazione.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS