pagina iniziale

SIEMENS - SIE4AM32425CT100FA0 TRAFO MON 0063KVA 440/230V IP00 - 4AM32425CT100FA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE4AM32425CT100FA0 TRAFO MON 0063KVA 440/230V IP00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 462...462 V

  • Tensione secondaria 1 - 230...230 V

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza - no

  • Potenza apparente nominale - 63 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869903170

Codice prodotto

SIE4AM32425CT100FA0

Cod. produttore

4AM32425CT100FA0

Produttore

SIE

Tensione primaria 1:

462...462 V

Tensione secondaria 1:

230...230 V

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

no

Potenza apparente nominale:

63 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Eseguito come trasformatore di separazione:

no

Tensione primaria 2:

440...440 V

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Adatto per installazione in serie:

no

Tensione primaria 3:

418...418 V

Resistente a corto circuito:

no

Larghezza:

0.086 mm

Profondità:

0.09 mm

Altezza:

0.098 mm

Adatto per montaggio su scheda:

no

Nucleo anulare:

no

Materiale del conduttore:

Altro

Classe del materiale isolante secondo IEC 85:

B

Tensione di corto circuito relativa Uk:

8.4 %

Potenza:

63 W

    Trasformatore SITAS

    I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete, permettendo di risolvere ogni caso applicativo in modo ottimale.

    Dettagli tecnici:

    • Fasi: 1
    • PN/PN (S6) (kVA): 0,063 / 0,19
    • Upri (V): 440 +/- 5 %
    • Usec (V): 230
    • Isec (A): 0,27
    • F (Hz): 50 ... 60
    • Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0
    • Classe TA/ISO: 40/B
    • IP00
    • Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
    • Montaggio: viti / guida DIN
    • Normative: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-recognized<

    Vantaggi per i clienti:

    • Versatilità: Adatto per una vasta gamma di applicazioni monofase.
    • Potenza di breve durata: Ideale per situazioni che richiedono un picco di energia temporaneo.
    • Facilità di installazione: Collegamenti e montaggio semplificati grazie a morsetti a vite e guida DIN.
    • Conformità alle normative: Prodotto certificato secondo standard riconosciuti a livello internazionale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS