SIEMENS - SIE4AM32424TJ100FA0 TRAFO MON 0063KVA 230+-5%/110V IP00 - 4AM32424TJ100FA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 242...242 V
Tensione secondaria 1 - 110...110 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza - no
Potenza apparente nominale - 63 VA
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
4001869900926
Codice prodotto
SIE4AM32424TJ100FA0
Cod. produttore
4AM32424TJ100FA0
Produttore
SIE
Tensione primaria 1:
242...242 V
Tensione secondaria 1:
110...110 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
no
Potenza apparente nominale:
63 VA
Grado di protezione (IP):
IP00
Eseguito come trasformatore di separazione:
no
Tensione primaria 2:
230...230 V
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
no
Adatto per installazione in serie:
no
Tensione primaria 3:
218...218 V
Resistente a corto circuito:
no
Larghezza:
86 mm
Profondità:
90 mm
Altezza:
98 mm
Adatto per montaggio su scheda:
no
Nucleo anulare:
no
Materiale del conduttore:
Altro
Classe del materiale isolante secondo IEC 85:
B
Tensione di corto circuito relativa Uk:
8.4 %
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS