pagina iniziale

SIEMENS - SIE4AC37630 SAFETY TRANSFORMER, 63VA - 4AC37630

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 230 V

  • Tensione secondaria 1 - 12 V

  • Intensità di corrente secondaria 1 - 5.2 A

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore di sicurezza

  • Corrente d'uscita max. - 5.2 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869438368

Codice prodotto

SIE4AC37630

Cod. produttore

4AC37630

Produttore

SIE

Tensione primaria:

230 V

Tensione secondaria 1:

12 V

Intensità di corrente secondaria 1:

5.2 A

Tipo di trasformatore:

Trasformatore di sicurezza

Corrente d'uscita max.:

5.2 A

Tensione secondaria 2:

24 V

Adatto per installazione in serie:

sì

Intensità di corrente secondaria 2:

2.6 A

A parete:

no

Max. potenza d'uscita:

63 W

Montaggio a incasso:

no

Max. potenza dissipata:

13.5 W

Numero moduli DIN:

5

Larghezza:

90 mm

Lunghezza:

90 mm

Con interruttore on/off:

no

Altezza:

90 mm

Protezione termica:

sì

A prova di corto circuito:

sì

    Trasformatore di sicurezza

    Il trasformatore di sicurezza da 63 VA fornisce una bassissima tensione di sicurezza per l'alimentazione di circuiti di controllo, di relè ausiliari o di contattori Insta.

    Dettagli tecnici:

    • Primario AC 230 V, 50Hz
    • Secondario 2x AC 12V/24V con fusibile PTC
    • Protezione da cortocircuito e sovraccarico integrata
    • Alimentazione di tensione di alimentazione alternata AC 8 V, 12 V, 16 V, 24 V e 32 V

    Vantaggi per i clienti:

    • Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standarddi serie
    • Adatto per esigenze nell'infrastruttura e nell'industria
    • Soluzioni sicure e ottimali per ogni campo d'impiego - solo da Siemens

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS