SIEMENS - SIE3ZY11212BA00 MORS REMOV 2 POL PI 2X1.5OOR1X2.5 SQMM - 3ZY11212BA00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Morsetto di raccordo
Confezione
6 PZ
EAN
4011209913448
Codice prodotto
SIE3ZY11212BA00
Cod. produttore
3ZY11212BA00
Produttore
SIE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Morsetto di raccordo
Blocco morsetti rimovibile a 2 poli
Blocco morsetti progettato per apparecchi SIRIUS con custodia industriale, ideale per montaggio su guida profilata.
Dettagli tecnici:
- Tipologia: blocco morsetti rimovibile a 2 poli
- Morsetti: push-in fino a massimo 2 x 1,5 mm2
- Applicazione: per apparecchi SIRIUS con custodia industriale
- Tipo di montaggio: su guida profilata
Vantaggi per il cliente:
- Facilità di installazione grazie ai morsetti push-in.
- Compatibilità con una vasta gamma di apparecchi SIRIUS.
- Versatilità per ogni esigenza di montaggio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


