pagina iniziale
in esaurimento

SIEMENS - SIE3VL94001UH00 BOB. MIN. 220-250V AC - VL160X - VL400 - 3VL94001UH00

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3VL94001UH00 BOB. MIN. 220-250V AC - VL160X - VL400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...250 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 0

  • Adatto per salvamotore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209475649

Codice prodotto

SIE3VL94001UH00

Cod. produttore

3VL94001UH00

Produttore

SIE

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

220...250 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

0

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per interruttore di potenza:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

220...250 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Numero di contatti di scambio:

0

Ritardato:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

accessori per VL160X, VL160, VL250, VL400, bobina di minima tensione 220...250V AC per montaggio a destra.