pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA99880BM10 BOB. LANCIO SIN (EI) 24VDC - 3VA99880BM10

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042949012177

Codice prodotto

SIE3VA99880BM10

Cod. produttore

3VA99880BM10

Produttore

SIE

    Bobina A Lancio Di Corrente A Sinistra

    La bobina a lancio di corrente a sinistra è progettata per interblocco elettrico a DC 24V, rendendola ideale per l'uso con interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di tensione: DC 24V
    • Accessori compatibili: 3VA1; 3VA20...26
    • Applicazioni: adatta per tutte le applicazioni di interblocco elettrico

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita un'efficace interblocco elettrico per una maggiore sicurezza
    • Compatibile con un'ampia gamma di interruttori automatici SENTRON 3VA
    • Supporta un'installazione semplice e un funzionamento affidabile in diverse applicazioni

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS