pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA99880BL10 BOBINA LANCIO SIN 12 VDC - 3VA99880BL10

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4042949013839

Codice prodotto

SIE3VA99880BL10

Cod. produttore

3VA99880BL10

Produttore

SIE

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

    Bobina a lancio di corrente a sinistra DC 12 V

    Questo prodotto è un accessorio per gli interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA, progettato per tutte le applicazioni.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di funzionamento: DC 12 V
    • Compatibilità: 3VA1 e 3VA20-26
    • Tipo di prodotto: Accessorio per interruttori automatici
    • Applicazioni: Universali per diverse esigenze

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di integrazione con interruttori 3VA.
    • Affidabilità e prestazioni elevate in diverse applicazioni.
    • Design compatto e pratico per installazioni flessibili.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS