pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA99880BF21 RITARDATORE 110 VAC - 3VA99880BF21

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Ritardatore di spegnimento

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042949011613

Codice prodotto

SIE3VA99880BF21

Cod. produttore

3VA99880BF21

Produttore

SIE

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Ritardatore di spegnimento

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

    Dispositivo ritardatore ritardo fisso AC 110 V

    Il dispositivo è progettato per gestire il ritardo in applicazioni elettriche, assicurando un funzionamento sicuro e affidabile.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di funzionamento: AC 110 V
    • Accessori compatibili: sganciatore di minima tensione 3VA IEC
    • Applicabilità: Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA
    • Tipo di sistema: un sistema per varie applicazioni

    Vantaggi per i clienti:

    • Assicura un'operazione sicura in caso di condizioni di bassa tensione.
    • Semplice integrazione con interruttori automatici e altri dispositivi.
    • Adatto a un'ampia gamma di applicazioni per una maggiore flessibilità.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS