SIEMENS - SIE3VA99780BB27 UVR 440-480 V AC 50/60 HZ - 3VA99780BB27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4042949011217
Codice prodotto
SIE3VA99780BB27
Cod. produttore
3VA99780BB27
Produttore
SIE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
- Tensione di funzionamento: AC 440-480 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Compatibile con: 3VA4/5/6 Interruttori automatici
- Assicura il corretto funzionamento degli interruttori in diverse applicazioni.
- Facilita la gestione delle operazioni elettriche grazie alla sua compatibilità.
Bobina Di Minima Tensione Ac 440-480 V 50/60 Hz
Un accessorio fondamentale per garantire il funzionamento dei Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA in tutte le applicazioni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


