pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA99080BB24 BOBINA DI MINIMA 120-127 VAC 50/60HZ - 3VA99080BB24

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042949001003

Codice prodotto

SIE3VA99080BB24

Cod. produttore

3VA99080BB24

Produttore

SIE

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Bobina di minima tensione AC 120...127V 50/60 Hz

Un sistema per tutte le applicazioni con accessori per interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA.

Dettagli tecnici:

  • Bobina di minima tensione AC 120...127V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Accessori per: 3VA1 e 3VA20-26
  • Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA

Vantaggi per il cliente:

  • Soluzione versatile per diverse applicazioni.
  • Facilita l'integrazione con interruttori automatici SENTRON 3VA.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS