SIEMENS - SIE3VA96870FK25 DOOR MOUNTED ROTARY OPERATOR, EM - 3VA96870FK25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4042949018223
Codice prodotto
SIE3VA96870FK25
Cod. produttore
3VA96870FK25
Produttore
SIE
- Tipo: Comando rinviato rotativo
- Funzione: Blocco porta OFF di emergenza
- Standard: IEC
- Grado di protezione: IP65
- Compatibilità: Accessori per interruttori 3VA15/25/26
- Facilita l'interruzione rapida dell'elettricità in caso di emergenza.
- Progettato per un'ampia gamma di applicazioni industriali.
- Costruzione resistente con grado di protezione IP65 per uso in ambienti difficili.
- Compatibilità con una serie di interruttori automatici per un sistema integrato.
Comando rinviato rotativo bloccoporta OFF di emergenza IEC IP65 con bloccoporta accessori per: 3VA15/25/26 Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - un sistema
Questo prodotto è una soluzione di sicurezza per il controllo di interruttori automatici scatolati, progettato per garantire un intervento rapido in caso di emergenze.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


