SIEMENS - SIE3VA96870EK21 COMANDO ROT. DIRETTO X 3VA15/25+ LED, EM - 3VA96870EK21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4042949018193
Codice prodotto
SIE3VA96870EK21
Cod. produttore
3VA96870EK21
Produttore
SIE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
- Standard rotary control
- Port lock mechanism
- IEC rated IP30/40
- Compatible with SENTRON 3VA15/25/26 circuit breakers
- Facilita l'operatività grazie al design intuitivo
- Aumenta la sicurezza con il bloccoporta integrato
- Adatto per una vasta gamma di applicazioni industriali
Comando rotativo frontale standard con bloccoporta IEC IP30/40
Un sistema di controllo versatile per applicazioni che richiedono interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA15/25/26.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


