SIEMENS - SIE3VA96770FK33 DOOR MTD. ROTARY OPER., STD, ILU-KIT - 3VA96770FK33

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4042949015437
Codice prodotto
SIE3VA96770FK33
Cod. produttore
3VA96770FK33
Produttore
SIE
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
- Tipo di dispositivo: bloccoporta standard NEMA
- Classificazione NEMA: Tipo 1, 3R, 12, 4/4X
- Illuminazione: kit di illuminazione DC 24 V
- Funzione di apertura: porta accessori per 3VA55; 3VA65/66
- Facilita la gestione e il controllo degli interruttori automatici.
- Aumenta la sicurezza nelle operazioni di apertura porta.
- Compatibile con un'ampia gamma di applicazioni grazie alla sua versatilità.
Comando rinviato rotativo bloccoporta standard NEMA Tipo 1, 3R, 12, 4/4X
Un sistema versatile progettato per garantire il funzionamento sicuro e affidabile degli interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA dalle applicazioni più diverse.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


