SIEMENS - SIE3VA96770EK11 FRONT MOUNTED OPER., STANDARD - 3VA96770EK11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4042949014935
Codice prodotto
SIE3VA96770EK11
Cod. produttore
3VA96770EK11
Produttore
SIE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
- Classificazione IP: IP30/40
- Compatibile con interruttori: 3VA55, 3VA65,3VA66
- Standard: IEC
- Facilità d'uso grazie al design intuitivo del comando rotativo.
- Adatto per una vasta gamma di applicazioni, aumentando la flessibilità.
- Protezione efficace con classificazione IP per ambienti variabili.
Comando rotativo frontale standard IEC IP30/40 accessori per: 3VA55; 3VA65/3VA66 Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - un sistema. Per tutte le applicazioni.
Il comando rotativo frontale standard IEC IP30/40 è progettato per funzionare con gli interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA, offrendo una soluzione versatile per diverse applicazioni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


