pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA96730QB00 FRONT BUS CONN.S 3 PCS X 3VA55/65/6 - 3VA96730QB00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869576350

Codice prodotto

SIE3VA96730QB00

Cod. produttore

3VA96730QB00

Produttore

SIE

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

    Prolungamento attacco a sbarra sul lato frontale 3 pz

    Accessori per interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA, progettati per tutte le applicazioni.

    Dettagli tecnici:

    • Compatibile con: 3VA55; 3VA65
    • Numero di pezzi: 3
    • Tipo di accessorio: Prolungamento attacco a sbarra

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'integrazione con i dispositivi SENTRON 3VA.
    • Supporta una vasta gamma di configurazioni per le applicazioni industriali.
    • Incrementa la flessibilità del sistema elettrico complessivo.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS