SIEMENS - SIE3VA96030JJ43 CIRCULAR CONDUC. TERMINAL3PCS.X 3VA15/25 - 3VA96030JJ43

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Morsetto di raccordo
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4042949018421
Codice prodotto
SIE3VA96030JJ43
Cod. produttore
3VA96030JJ43
Produttore
SIE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Morsetto di raccordo
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
- Tipo: Morsetto di collegamento per conduttore circolare
- Dimensioni: 4 x 120…240 mm²
- Compatibile con: 3VA15; 3VA25 Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA
- Numero di cavi supportati: 4
- Numero di pezzi: 3 accessori inclusi
- Facilita le connessioni elettriche in modo sicuro e affidabile.
- Design compatibile con una vasta gamma di interruttori automatici.
- Supporta una costruzione solida e durevole per tutte le applicazioni.
- Consente un'installazione semplice e veloce grazie ai componenti inclusi.
Morsetto di collegamento per conduttore circolare TA4.3 4 x 120…240 mm²
Questo morsetto è progettato per unire conduttori circolari, ottimizzando le connessioni per diverse applicazioni elettriche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


