SIEMENS - SIE3VA95780CC10 BOWDENCABLE FOR MAX-FLEX 36 - 3VA95780CC10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4042949019015
Codice prodotto
SIE3VA95780CC10
Cod. produttore
3VA95780CC10
Produttore
SIE
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
- Tipo: cavo Bowden singolo
- Lunghezza: 0,9 m (36'')
- Compatibile con: 3VA53/54; 3VA63/64
- Mercato: solo per il mercato UL
- Applicazioni: non autorizzato per IEC
- Facilita il controllo dei dispositivi in ambienti UL.
- Design compatto per una facile installazione.
- Adatto per varie applicazioni con interruttori scatolati 3VA.
Pannello di comando con cavo Bowden comando MaxFlex
Questo prodotto è un cavo Bowden singolo di lunghezza 0,9 m (36'') progettato per l'uso con interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


