SIEMENS - SIE3VA94740JC23 WIRE CONNEC. 2 CABLES+ W/T 4 PCS. X 3VA6 - 3VA94740JC23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Morsetto di raccordo
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4042949019183
Codice prodotto
SIE3VA94740JC23
Cod. produttore
3VA94740JC23
Produttore
SIE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Morsetto di raccordo
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
- Capacità di connessione per 2 cavi con presa di tensione
- Adatto per conduttori circolari da 2/0 a 600 kcmil
- Include 4 pezzi di accessori
- Compatibile con interruttori automatici 3VA53/54 e 3VA63/64
- Facilita una facile connessione e disconnessione dei conduttori
- Garantisce un'elevata flessibilità di installazione
- Consente un utilizzo efficiente in diverse applicazioni
Morsetto di collegamento per conduttore circolare TA2.4 2 x 2/0…600 kcmil
Un sistema versatile per il collegamento di conduttori circolari, ideale per tutte le applicazioni con interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


