pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA94730JJ23 WIRE CONN CABLES 3 PCS. X 3VA63/4 - 3VA94730JJ23

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Morsetto di raccordo

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042949010722

Codice prodotto

SIE3VA94730JJ23

Cod. produttore

3VA94730JJ23

Produttore

SIE

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Morsetto di raccordo

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

    Morsetto di collegamento per conduttore circolare TA2.4 2 x 2/0…600 kcmil per 2 cavi 3 pezzi accessori per: 3VA53/54; 3VA63/64

    Un sistema di morsetti per facilitare la connessione di cavi circolari nei circuiti, compatibile con interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di morsetto: collegamento per conduttore circolare
    • Dimensioni: 2 x 2/0…600 kcmil
    • Compatibilità: per 2 cavi
    • Accessori: 3 pezzi inclusi
    • Applicazioni: per interruttori automatici scatolati 3VA53/54 e 3VA63/64

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la connessione e il disconnessione dei cavi.
    • Supporta una vasta gamma di sezioni di cavi, aumentando la versatilità.
    • Progettato per una compatibilità specifica con i modelli di interruttori SENTRON 3VA, garantendo un'installazione facile.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS