pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA94670HA20 C.MOT.3VA13/4/23/4,110-230VAC/110-250VDC - 3VA94670HA20

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042949002420

Codice prodotto

SIE3VA94670HA20

Cod. produttore

3VA94670HA20

Produttore

SIE

    Comando a motore AC 110 ... 230 V/DC 110 ... 250 V

    Un sistema per il controllo di interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA, adatto a tutte le applicazioni.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di comando: AC 110 ... 230 V / DC 110 ... 250 V
    • Compatibile con: 3VA13/14, 3VA23/24
    • Tipo di prodotto: Accessori per interruttori automatici scatolati

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita il controllo dei circuiti elettrici.
    • Garantisce una gestione sicura e affidabile delle applicazioni elettriche.
    • Versatile e adatto a diverse configurazioni di interruttori.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS