SIEMENS - SIE3VA94470EK11 FRONT MOUNTED OP.STD X 3VA63/4 - 3VA94470EK11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4042949014492
Codice prodotto
SIE3VA94470EK11
Cod. produttore
3VA94470EK11
Produttore
SIE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
- Standard IEC certificato
- Protezione IP30/40
- Compatibile con 3VA53/54 e 3VA63/64
- Design robusto e durevole
- Facilita l'operatività dell'interruttore automatico
- Adatto a varie applicazioni grazie alla sua versatilità
- Maggiore sicurezza e protezione contro polvere e umidità
- Installazione facile e veloce
Comando rotativo frontale standard IEC IP30/40 accessori per: 3VA53/54; 3VA63/64 Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - un sistema. Per tutte le applicazioni.
Il comando rotativo frontale standard è progettato per essere utilizzato con interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA, offrendo una soluzione versatile per diverse applicazioni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


