SIEMENS - SIE3VA93870TB50 MODULO 24 V DC X 3VA23/4 - 3VA93870TB50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - no
Parte di ricambio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4042949004349
Codice prodotto
SIE3VA93870TB50
Cod. produttore
3VA93870TB50
Produttore
SIE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
no
Parte di ricambio:
sì
- Compatibile con interruttori automatici SENTRON 3VA
- Operazione a 24 Volt
- Adatto per applicazioni industriali e commerciali
- Facile integrazione nel sistema esistente
- Massima flessibilità per diverse applicazioni
- Affidabilità garantita per operazioni sicure
- Ottimizzazione dei costi grazie all'efficienza energetica
- Supporto tecnico disponibile per l'installazione e la manutenzione
Modulo 24 Volt accessori per: 3VA23 - 3VA26
Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - un sistema per tutte le applicazioni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


