pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA93770SB30 COVER FRAME FOR DOOR CUTOUT MO X 3VA63/4 - 3VA93770SB30

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042949017769

Codice prodotto

SIE3VA93770SB30

Cod. produttore

3VA93770SB30

Produttore

SIE

    Mostrina frontale copriforo 137,6x 92,8mm (LaxA)

    Un accessorio progettato per l'uso con i comandi a motore SEO e MO320, in grado di adattarsi a vari interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 137,6 x 92,8 mm
    • Tipologia: Accessori per comando a motore
    • Compatibilità: SEO520 630 3VA9437-0HC.0, SEO520 630 3VA9447-0HC.0, MO320 630 3VA9437-0HA.0, MO320 630 3VA9447-0HA.0
    • Applicazione: Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di integrazione con i comandi a motore suggeriti.
    • Versatilità adatta a diverse applicazioni grazie alla compatibilità con vari modelli di interruttori.
    • Ottimizzazione dello spazio con un design compatto.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS