SIEMENS - SIE3VA93730JK13 WIRE CONNEC.-CU +W/T 3 PCS. X 3VA63/4 - 3VA93730JK13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Morsetto di raccordo
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4042949010791
Codice prodotto
SIE3VA93730JK13
Cod. produttore
3VA93730JK13
Produttore
SIE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Morsetto di raccordo
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
- Compatibilità: 3VA53/54; 3VA63/64
- Capacità di connessione: fino a 600 kcmil Cu
- Accessori inclusi: 3 pezzi
- Tipo di conduttore: circolare TC1.5 1 AWG
- Facilità di installazione e collegamento sicuro dei conduttori.
- Versatilità per diverse applicazioni e compatibilità con vari modelli di interruttori.
- Affidabilità garantita grazie a materiali di alta qualità.
Morsetto di collegamento per conduttore circolare TC1.5 1 AWG…600 kcmil Cu
Questo morsetto è progettato per facilitare il collegamento di conduttori circolari, rendendolo ideale per l'uso con interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


