pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA93530SB20 MOST.137,6 X 109,3 MM (W X H) X 3VA 23/4 - 3VA93530SB20

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042949005278

Codice prodotto

SIE3VA93530SB20

Cod. produttore

3VA93530SB20

Produttore

SIE

    Mostrina frontale copriforo 137,6x 109,3mm (LaxA)

    Accessorio per interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA, progettato per versatilità nelle applicazioni.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 137,6x 109,3mm
    • Compatibile con: 3VA13/14; 3VA23/24
    • Codice prodotto: 3VA9367-0KT00
    • Tipo: mostrina frontale copriforo

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'integrazione con diversi tipi di interruttori per una maggiore flessibilità.
    • Design semplice che consente un'installazione rapida e senza problemi.
    • Soddisfa esigenze di sicurezza e funzionalità per una vasta gamma di applicazioni.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS