SIEMENS - SIE3VA93040SB40 MOST.139,6 X 45 MM(W X H)X RCD X 3VA23/4 - 3VA93040SB40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4042949005261
Codice prodotto
SIE3VA93040SB40
Cod. produttore
3VA93040SB40
Produttore
SIE
Mostrina frontale copriforo 183,6x 45,65mm (LaxA)
Accessorio per montaggio in basso su interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA.
Dettagli tecnici:
- Dimensioni: 183,6 x 45,65mm
- Accessori per: montato in basso RCD520 400 a 4 poli 3VA9314-0RL20
- Accessori per: montato in basso RCD520 630 a 4 poli 3VA9414-0RL20
- Accessori per: montato in basso RCD820 400 a 4 poli 3VA9324-0RL30
- Accessori per: montato in basso RCD820 630 a 4 poli 3VA9424-0RL30
- Accessori per: montato in basso RCD820B 400 a 4 poli 3VA9324-0RL40
- Accessori per: montato in basso RCD820B 630 a 4 poli 3VA9424-0RL40
Vantaggi per il cliente:
- Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - un sistema per tutte le applicazioni.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


